U02820302 282 SN_35-50 CHIAVE A SETTORE
CHIAVI A SETTORE CON NASELLO QUADRATO USAG 282 SN
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:282 SN 35-50
Rubix:160000000340612
Produttore:U02820302
EAN:8010239023253


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 35-50 |
|---|---|
| Lunghezza | 202 mm |
| Tipologia | chiave a gancio |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02820302 282 SN_35-50 CHIAVE A SETTORE
Per operare con una sola chiave su ghiere di più diametri
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 190x40x10 mm |
|---|---|
| Peso | 184 g |
| Apertura | 35-50 |
| Lunghezza | 202 mm |
| Tipologia | chiave a gancio |
| Finitura | cromato |
| Diametro | 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,47 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore