CHIAVE A PERCUSSIONE 849G 46

Chiavi a percussione

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Gedore:133 46
Rubix:160000000859345
Produttore:6400690
EAN:4010886640067
CHIAVE A PERCUSSIONE 849G 46
Riepilogo info tecniche
Apertura46
Lunghezza256 mm
Tipologiachiave piatta
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE A PERCUSSIONE 849G 46


Chiave aperta a percussioneDesign: DIN 133. In acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, ganasce angolate a 15°. Applicazione: Per lavori di montaggio estremamente gravosi.
Chiave a forchetta semplice a percussione 46 mm Per montaggi che presentano particolare difficoltà Esecuzione sec. DIN 133 Fino alla lunghezza di 500 mm in acciaio al cromo vanadio 31CrV3, dalla lunghezza di 525 mm in C35 Misure speciali fornibili su richiesta fino a 250 mm * non a norma

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1258 g
Apertura46
Lunghezza256 mm
Tipologiachiave piatta
Codice doganale82041100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
75,04 IVA esclusa
/ Unità
91,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione