U02910105 291 N_7 CHIAVE A PIPA -E-
Chiavi a pipa passante doppie
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:291 N 7
Rubix:160000000340908
Produttore:U02910105
EAN:8010239027510


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 7 |
|---|---|
| Lunghezza | 106 mm |
| Tipologia | chiave a tubo |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02910105 291 N_7 CHIAVE A PIPA -E-
Serie pesante a bocca diritta esagonale profonda e piegata poligonale - Entrambi i profili esagonali fino alla misura da 9 mm - Apertura passante per viti sporgenti o spine di manovra
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x20x110 mm |
|---|---|
| Peso | 34 g |
| Apertura | 7 |
| Lunghezza | 106 mm |
| Tipologia | chiave a tubo |
| Finitura | cromato |
| Diametro | 7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione