Riferimenti
Facom:45.41
Rubix:160000000110233
EAN:3148511051955




Riepilogo info tecniche
| Apertura | 41 |
|---|---|
| Lunghezza | 335 mm |
| Tipologia | chiave piatta |
Dettagli del prodotto : CHIAVE A BATTERE 45.41
45 - Chiavi a uncino
- Chiavi a uncino: La forcella è più spessa per coppie molto elevate.
Esempi: Lavori pubblici, ferrovie, cantieri navali, agricoltura, piattaforme petrolifere, costruzioni metalliche.
- Foro di sospensione sull'estremità del manico: le chiavi possono essere riposte su un pannello o appese per evitare perdite o cadute.
- Forcella angolata a 15°.
- Dimensioni metriche: da 30 a 75 mm.
- Finitura: brunita.
- Chiavi a uncino: La forcella è più spessa per coppie molto elevate.
Esempi: Lavori pubblici, ferrovie, cantieri navali, agricoltura, piattaforme petrolifere, costruzioni metalliche.
- Foro di sospensione sull'estremità del manico: le chiavi possono essere riposte su un pannello o appese per evitare perdite o cadute.
- Forcella angolata a 15°.
- Dimensioni metriche: da 30 a 75 mm.
- Finitura: brunita.
Applicazioni
For very high torques: Public works, railways, naval, agriculture, metal constructions, etc.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 960 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 340x87x18 mm |
| Peso imballaggio | 1004 g |
| Apertura | 41 |
| Lunghezza | 335 mm |
| Tipologia | chiave piatta |
| Finitura | lucidato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione