Riferimenti
Usag:248 27
Rubix:170000000119165
Produttore:U02480127
EAN:8001150008368

Dettagli del prodotto : U02480127 248
ISO 691 DIN 3114
Testa inclinata di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione nichelata cromata
Testa inclinata di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione nichelata cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Apertura | 27 |
|---|---|
| Lunghezza | 216 mm |
| Finitura | nichel/cromo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,74 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
