001420007-CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO 7 142 7
CHIAVI COMBINATE A RATTOIATURA REVERSIBILE BETA 142
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:142 7
Rubix:160000000001444
Produttore:001420007
EAN:8014230424767




Riepilogo info tecniche
| Apertura | 7 |
|---|---|
| Lunghezza | 136 mm |
| Tipologia | chiave a cricchetto |
Documenti
Dettagli del prodotto : 001420007-CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO 7 142 7
Chiavi combinate con cricchetto reversibile
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Peso | 38,6 g |
| Apertura | 7 |
| Lunghezza | 136 mm |
| Tipologia | chiave a cricchetto |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,44 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore