CHIAVE A RULLINO REGOLABILE IMP. BIMATERIALE 101.12G

101.G - Chiave regolabile, regolazione rapida, impugnatura in bi-materiale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:101.12G
Rubix:999190300005497
EAN:3662424092275
CHIAVE A RULLINO REGOLABILE IMP. BIMATERIALE 101.12G

Riepilogo info tecniche

Apertura41
Lunghezza301 mm
Tipologiachiave inglese
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE A RULLINO REGOLABILE IMP. BIMATERIALE 101.12G


Versione G a regolazione rapida.
Risparmio di tempo: regolazione facile e veloce della ganascia mobile sul dado grazie alla rotella di regolazione.
3 fasi:
- tirare la rotella: la ganascia mobile viene rilasciata all'istante.
- muovere la ganascia mobile a mano per regolare la misura desiderata.
- se necessario, utilizzare la rotella in modo tradizionale per regolare molto finemente.
Graduazione in mm su un lato.
Presentazione: corpo cromato lucido. Impugnatura in doppio materiale.

Punti di forza

Da 2 a 3 volte più veloce di una chiave standard.
Ganasce a profilo fine per una migliore accessibilità.
Apertura extra large per una maggiore versatilità.

Informazioni tecniche


Attributi
Apertura41
Lunghezza301 mm
Tipologiachiave inglese
Finituracromato
49,16 IVA esclusa
/ Unità
59,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione