000550117-CHIAVE A FORCHETTA DOPPIA 34X36 55 34X36
CHIAVI A FORCHETTA DOPPIE CROMATE BETA 55
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:55 34X36
Rubix:160000000000424
Produttore:000550117
EAN:8014230021935




Riepilogo info tecniche
| Apertura | 34x36 |
|---|---|
| Lunghezza | 325 mm |
| Tipologia | chiave piatta |
Documenti
Dettagli del prodotto : 000550117-CHIAVE A FORCHETTA DOPPIA 34X36 55 34X36
UNI-ISO 10102 DIN 3110
Ingombro delle teste ridotto
Coppie di serraggio nettamente superiori a quelle delle norme ISO 1711-1
Esecuzione cromata
Ingombro delle teste ridotto
Coppie di serraggio nettamente superiori a quelle delle norme ISO 1711-1
Esecuzione cromata
Punti di forza
•Compact heads
Torque values significantly higher than ISO 1711-1 standards
Torque values significantly higher than ISO 1711-1 standards
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 350x75x35 mm |
|---|---|
| Peso | 614 g |
| Apertura | 34x36 |
| Lunghezza | 325 mm |
| Tipologia | chiave piatta |
| Finitura | cromato |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 52,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore