U02520528 252 N_13X17 CHIAVE A FORCHETTA -E-
CHIAVI A FORCHETTA DOPPIE USAG 252 N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:252 N 13X17
Rubix:160000000339923
Produttore:U02520528
EAN:8010239133006


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 13x17 |
|---|---|
| Lunghezza | 192 mm |
| Tipologia | chiave a bocca aperta |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02520528 252 N_13X17 CHIAVE A FORCHETTA -E-
ISO 10102
Forchette inclinate di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Forchette inclinate di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x40x190 mm |
|---|---|
| Peso | 118 g |
| Apertura | 13x17 |
| Lunghezza | 192 mm |
| Tipologia | chiave a bocca aperta |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,86 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore