Riferimenti
Beta Tools:42 15
Rubix:999201217005694
Produttore:000421015
EAN:8014230959047

Dettagli del prodotto : 000421015-CHIAVE COMBINATA 15 - 42N 42 15 NEW CODE
Chiave combinata elegante e maneggevole, dalle linee snelle e più leggera al tatto, con spessori delle teste ridotti al minimo per intervenire correttamente in qualsiasi spazio. • Dimensioni delle teste ridotte. • Valori di coppia più che raddoppiati rispetto ai requisiti della norma ISO 1711. • Ergonomia migliorata per una maggiore trasmissione della forza. DIN 3113 - UNI ISO 7738
Informazioni tecniche
Attributi
| Apertura | 15 |
|---|---|
| Lunghezza | 190 mm |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,76 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
