000990080-CHIAVE A SETTORE NASELLO QUAD 80 90 99 80-90
CHIAVI A SETTORE CON NASELLO QUADRO PER GHIERE BETA 99
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:99 80-90
Rubix:160000000001305
Produttore:000990080
EAN:8014230026343


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 80-85-90 |
|---|---|
| Lunghezza | 281 mm |
| Tipologia | chiave a gancio |
Documenti
Dettagli del prodotto : 000990080-CHIAVE A SETTORE NASELLO QUAD 80 90 99 80-90
UNI 6752
Profilo interno a raggi multipli per una perfetta aderenza di ghiere unificate e per cuscinetti.
Esecuzione cromata
Profilo interno a raggi multipli per una perfetta aderenza di ghiere unificate e per cuscinetti.
Esecuzione cromata
Punti di forza
Sector wrenches with square nose for chrome-plated ferrules
Applicazioni
Hand tools
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 290x65x25 mm |
|---|---|
| Peso | 369 g |
| Apertura | 80-85-90 |
| Lunghezza | 281 mm |
| Tipologia | chiave a gancio |
| Finitura | cromato |
| Diametro | 8 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,30 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore