U02350013 235 3/8_18 CHIAVE A BUSSOLA -E-
Chiavi a bussola con bocca poligonale FULLCONTACT
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:235 3/8 18
Rubix:160000000339257
Produttore:U02350013
EAN:8010239007260


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 18 |
|---|---|
| Lunghezza | 33 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02350013 235 3/8_18 CHIAVE A BUSSOLA -E-
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno - Esecuzione cromata
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 33x24,6x24,6 mm |
|---|---|
| Peso | 55 g |
| Apertura | 18 |
| Lunghezza | 33 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
| Finitura | cromato |
| Diametro | 24,6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione