000940017-CHIAVI POLIGONALI DOPPIE APERTE 17X19 94 17X19
Chiavi per raccordi tubi cromate
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:94 17X19
Rubix:160000000000881
Produttore:000940017
EAN:8014230024608






Riepilogo info tecniche
| Apertura | 17x19 |
|---|---|
| Lunghezza | 212 mm |
| Tipologia | chiave a tubo |
Documenti
Dettagli del prodotto : 000940017-CHIAVI POLIGONALI DOPPIE APERTE 17X19 94 17X19
Chiavi per raccordi tubi cromate
Punti di forza
Chiavi per raccordi tubi cromate
Applicazioni
Utensili a mano
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 250x55x30 mm |
|---|---|
| Peso | 174 g |
| Apertura | 17x19 |
| Lunghezza | 212 mm |
| Tipologia | chiave a tubo |
| Finitura | cromato |
| Diametro | 31,2 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore