CHIAVE 64C 64C.S2
64C - Chiavi metriche multi-apertura poligonali a cricchetto destro
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Facom:64C.S2
Rubix:160000000152909
EAN:3148517938489





Riepilogo info tecniche
| Apertura | 16x17 - 18x19 |
|---|---|
| Lunghezza | 230 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
Dettagli del prodotto : CHIAVE 64C 64C.S2
64C - Chiavi metriche poligonali a cricchetto diritto
- Chiavi poligonali a cricchetto diritto: molto versatili = 4 misure per chiave.
Vantaggio di peso: 1 chiave nella cassetta degli attrezzi invece di 4.
- 4 misure metriche per chiave:
- 64C.S1: 8 x 10 - 12 x 13 mm.
64C.S2: 16 x 17 - 18 x 19 mm.
- Meccanismo a cricchetto a leva compatto e reversibile.
-Angolo di ripresa 5°.
- Finitura: cromato satinato.
- Chiavi poligonali a cricchetto diritto: molto versatili = 4 misure per chiave.
Vantaggio di peso: 1 chiave nella cassetta degli attrezzi invece di 4.
- 4 misure metriche per chiave:
- 64C.S1: 8 x 10 - 12 x 13 mm.
64C.S2: 16 x 17 - 18 x 19 mm.
- Meccanismo a cricchetto a leva compatto e reversibile.
-Angolo di ripresa 5°.
- Finitura: cromato satinato.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 250 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 230x35x22 mm |
| Peso imballaggio | 250 g |
| Apertura | 16x17 - 18x19 |
| Lunghezza | 230 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
| Finitura | raso/cromo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 52,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione