CHIAVE POLIGONALE 883G 17 19

Chiavi esagonali-poligonali aperte

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:400 17x19
Rubix:160000000859910
Produttore:6057780
EAN:4010886605776
CHIAVE POLIGONALE 883G 17 19

Riepilogo info tecniche

Apertura17x19
Lunghezza215 mm
Tipologiachiave a bussola
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE POLIGONALE 883G 17 19


Chiave poligonale doppia aperta, profilo UD 17x19 mm Sec. DIN 3118 Teste inclinate di 15° Apertura esagonale ruotata di 30°, apertura profilo UD ruotata di 15° Misure da 8x10 a 12x14 mm con anello esagonale Applicazione su linee idrauliche/di freni Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, cromato * non a norma

Informazioni tecniche


Attributi
Peso179 g
Apertura17x19
Lunghezza215 mm
Tipologiachiave a bussola
Finituracromato
Codice doganale82041100
39,04 IVA esclusa
/ Unità
47,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione