CH. FISSE POLIGONALI 880G 27 32
Avvitatore a impulsi a doppia ghiera profonda 2
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gedore:2 27x32
Rubix:160000000859851
Produttore:6019180
EAN:4010886601914


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 27x32 |
|---|---|
| Lunghezza | 370 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
Dettagli del prodotto : CH. FISSE POLIGONALI 880G 27 32
Design: DIN 838, ISO 3318, in acciaio al vanadio 31CrV3 di
GEDORE. Anelli
a parete sottile con profilo UnitDrive,
lucidati, larghezza chiave: 21 x 24 mm,
lunghezza: 307 mm, spessore anello a1: 13,4 mm,
spessore anello: 14,4 mm
GEDORE. Anelli
a parete sottile con profilo UnitDrive,
lucidati, larghezza chiave: 21 x 24 mm,
lunghezza: 307 mm, spessore anello a1: 13,4 mm,
spessore anello: 14,4 mm
Chiave poligonale doppia, profilo UD 27x32 mm * non a norma
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 701 g |
|---|---|
| Apertura | 27x32 |
| Lunghezza | 370 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
| Finitura | cromato |
| Codice doganale | 82041100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 64,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione