001410010-CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO DIRITTE 10 141 10
Chiavi combinate diritte a forchetta e poligonale a cricchetto cromate
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Beta Tools:141 10
Rubix:999191200000985
Produttore:001410010
EAN:8014230942766


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 10 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 160 mm |
| Tipologia | chiave a cricchetto |
Dettagli del prodotto : 001410010-CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO DIRITTE 10 141 10
Angolo di ripresa di 5°
Informazioni tecniche
Attributi
| Apertura | 10 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 160 mm |
| Tipologia | chiave a cricchetto |
| Finitura | cromato |
| Diametro | 21 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore