Riferimenti
Usag:285 KF 13
Rubix:999180200014505
Produttore:U02856113
Dettagli del prodotto : U02856113 285 KF
ISO 691
Forchetta con sistema antislittamento dell'esagono durante la manovra
Angolo di lavoro del cricchetto regolabile a 180°
Forchetta inclinata di 15°
Angolo di ripresa di 5°
Forchetta con sistema antislittamento dell'esagono durante la manovra
Angolo di lavoro del cricchetto regolabile a 180°
Forchetta inclinata di 15°
Angolo di ripresa di 5°
Informazioni tecniche
Attributi
| Apertura | 13 |
|---|---|
| Lunghezza | 155 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

