CHIAVE UNIVERSALE METRICA APERTURA (MM) 10X11 865242

CHIAVI A FORCHETTA DOPPIE ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:865242
Rubix:170000000540160
EAN:3660338018244
CHIAVE UNIVERSALE METRICA APERTURA (MM) 10X11 865242

Riepilogo info tecniche

Apertura10x11
Lunghezza150 mm
Tipologiachiave piatta
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE UNIVERSALE METRICA APERTURA (MM) 10X11 865242


DIN ISO 691/ 1711-1/ ISO 10102/ ISO 3318/ DIN 3113/ DIN 3110
In acciaio al Cromo Vanadio
Composte da due teste di diversa misura

Informazioni tecniche


Attributi
Apertura10x11
Lunghezza150 mm
Tipologiachiave piatta
Finituracromato
1,58 IVA esclusa
/ Unità
1,93 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore