000950166-CHIAVE POLIGONALE DOPPIA DIRITTA 16X17 95 16X17
Chiavi poligonali doppie diritte cromate
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:95 16X17
Rubix:160000000000903
Produttore:000950166
EAN:8014230024684




Riepilogo info tecniche
| Apertura | 16x17 |
|---|---|
| Lunghezza | 210 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
Documenti
Dettagli del prodotto : 000950166-CHIAVE POLIGONALE DOPPIA DIRITTA 16X17 95 16X17
Chiavi poligonali doppie diritte cromate
Punti di forza
Chiavi poligonali doppie diritte cromate
Applicazioni
Utensili a mano
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 220x45x25 mm |
|---|---|
| Peso | 93,3 g |
| Apertura | 16x17 |
| Lunghezza | 210 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
| Finitura | cromato |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione