Riferimenti
Gedore:2133 8
Rubix:160000000860114
Produttore:1746855
EAN:4010886841044


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 8 |
|---|---|
| Lunghezza | 235 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
Dettagli del prodotto : CHIAVE A BUSSOLA 899GL 8
Chiave a bussola con impugnatura a 3 componenti, esagonale 8 mm Esecuzione secondo DIN 3125, ISO 2725-1 Impugnatura tricomponente Power-Grip3 con foro di sospensione Forma ergonomica dell'impugnatura per un lavoro preciso, senza fatica Design ottimale dell'impugnatura e della lama per una trasmissione ideale della forza Profondità bocca 25 mm, lunghezza lama 125 mm A partire di 10 mm con esagono di manovra Lama in acciaio al molibdeno vanadio Plus GEDORE, bonificato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 152 g |
|---|---|
| Apertura | 8 |
| Lunghezza | 235 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
| Finitura | cromato |
| Codice doganale | 82041100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione