CHIAVE COMBINATA LUNGA 40.36LA

40.LA-lungo chiavi combinate, misure metriche

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Facom:40.36LA
Rubix:160000000106124
EAN:3148516622747
CHIAVE COMBINATA LUNGA 40.36LA
Riepilogo info tecniche
Apertura36
Lunghezza550 mm
Tipologiachiave combinata
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE COMBINATA LUNGA 40.36LA


40.LA - chiavi miste lunghe metriche
- Chiavi miste lunghe: l'impugnatura extra lunga consente una maggiore coppia di serraggio con il minimo sforzo.
- 12 lati con profilo OGV® per un serraggio potente proteggendo il dado.
- Testa ad occhio sfalsata di 15°.
- Testa angolata di 15°.
- Dimensioni metriche: da 19 a 50 mm.
- Finitura: cromata satinata.

Punti di forza

- Chiavi combinate lunghe: Grazie al gambo extra lungo, è possibile applicare una coppia elevata con poco sforzo. - Anello a 12 lati con profilo OGV® per una coppia potente senza danneggiare il dado. - Testa dell'anello piegata di 15°. - Estremità aperta piegata a 15°. - Misure metriche: da 19 a 50 mm. - Versione: Cromato, Satinato.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1310 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)540x75x30 mm
Peso imballaggio1336 g
Apertura36
Lunghezza550 mm
Tipologiachiave combinata
Finituraraso/cromo
Mostra UNSPSC / ECL@SS
68,19 IVA esclusa
/ Unità
83,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione