CHIAVE A SETTORE 125A.50

Modelli con cerniera 125A

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:125A.50
Rubix:160000000044953
EAN:3148511346556
CHIAVE A SETTORE 125A.50

Riepilogo info tecniche

Apertura50
Lunghezza202 mm
Tipologiachiave a gancio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE A SETTORE 125A.50


125A - Chiavi con tenoni snodati
- Per dadi con intaglio laterale.
- Lo snodo è dotato di una rondella a molla che garantisce scorrevolezza e affidabilità di funzionamento.
- Queste 5 dimensioni sostituiscono il triplo delle chiavi dei modelli classici fissi.
- Capacità: da 15 a 180 mm.
- Finitura: cromata satinata.

Punti di forza

- La cerniera è dotata di un anello a molla per un funzionamento fluido e duraturo. - Con queste 5 misure di chiavi si può fare lo stesso che con il triplo delle classiche chiavi fisse. - Capacità: da 15 a 180 mm. - Esecuzione: Cromata, satinata.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso170 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)190x47x10 mm
Peso imballaggio168 g
Apertura50
Lunghezza202 mm
Tipologiachiave a gancio
Finituraraso/cromo
Codice doganale82041200
35,82 IVA esclusa
/ Unità
43,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione