U02910002 291_7 CHIAVE A PIPA -D-
CHIAVA A PIPA DOPPIE PESANTI ESAGONALE-POLIGONALE USAG 291
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:291 7
Rubix:160000000340892
Produttore:U02910002
EAN:8010239027244

Documenti
Dettagli del prodotto : U02910002 291_7 CHIAVE A PIPA -D-
UNI 6748 ISO 2236
Serie pesante a bocca diritta esagonale e piegata poligonale
Entrambi i profili esagonali fino alla misura da 9 mm
Ricavata da trafilato esagonale fucinato e forato
Fori trasversali per le spine di manovra 292
Corpo a profilo esagonale per manovra con chiavi a forchetta
Serie pesante a bocca diritta esagonale e piegata poligonale
Entrambi i profili esagonali fino alla misura da 9 mm
Ricavata da trafilato esagonale fucinato e forato
Fori trasversali per le spine di manovra 292
Corpo a profilo esagonale per manovra con chiavi a forchetta
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x30x100 mm |
|---|---|
| Peso | 44 g |
| Apertura | 7 |
| Lunghezza | 92 mm |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,91 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
