U02820107 282_45-50 CHIAVE A SETTORE -B-
Chiavi a settore con nasello quadro
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:282 45-50
Rubix:160000000340600
Produttore:U02820107
EAN:8010239022904


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 45-50 |
|---|---|
| Lunghezza | 206 mm |
| Tipologia | chiave a gancio |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02820107 282_45-50 CHIAVE A SETTORE -B-
Per ghiere a corona
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x40x210 mm |
|---|---|
| Peso | 123 g |
| Apertura | 45-50 |
| Lunghezza | 206 mm |
| Tipologia | chiave a gancio |
| Finitura | cromato |
| Diametro | 3,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore