000940011-CHIAVE ESAGONALE DOPPIA APERTA 11X13 94 11X13
Chiavi per raccordi tubi cromate
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:94 11X13
Rubix:160000000000877
Produttore:000940011
EAN:8014230024585






Riepilogo info tecniche
| Apertura | 11x13 |
|---|---|
| Lunghezza | 175 mm |
| Tipologia | chiave a tubo |
Documenti
Dettagli del prodotto : 000940011-CHIAVE ESAGONALE DOPPIA APERTA 11X13 94 11X13
Chiavi per raccordi tubi cromate
Punti di forza
Chiavi per raccordi tubi cromate
Applicazioni
Utensili a mano
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 220x45x25 mm |
|---|---|
| Peso | 81,5 g |
| Apertura | 11x13 |
| Lunghezza | 175 mm |
| Tipologia | chiave a tubo |
| Finitura | cromato |
| Diametro | 21,4 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione