Riferimenti
Usag:248 12
Rubix:170000000119150
Produttore:U02480112
EAN:8001150008245

Dettagli del prodotto : U02480112 248
ISO 691 DIN 3114
Testa inclinata di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione nichelata cromata
Testa inclinata di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione nichelata cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Apertura | 12 |
|---|---|
| Lunghezza | 120 mm |
| Finitura | nichel/cromo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
