CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO METRICA D. (MM) 12 865385
CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO ROEBUCK
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:8298258
Roebuck:865385
Rubix:170000000540277
EAN:3660338047107
Documenti
Dettagli del prodotto : CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO METRICA D. (MM) 12 865385
ISO 7738/ISO 691/ ISO 3318/ ISO 1711-1/ DIN ISO 691/ DIN ISO 1711-1/ DIN 3113
Finitura satinata opaca
Sistema a cricchetto con 72 denti
Angolo di recupero di 5°, testa inclinata di 15°
Profilo della chiave sottile per una migliore accessibilità
Ideale per applicazioni in spazi ristretti.
Leva di inversione integrata
Finitura satinata opaca
Sistema a cricchetto con 72 denti
Angolo di recupero di 5°, testa inclinata di 15°
Profilo della chiave sottile per una migliore accessibilità
Ideale per applicazioni in spazi ristretti.
Leva di inversione integrata
Punti di forza
Disposes of a nut preserving thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Apertura | 12 |
|---|---|
| Lunghezza | 171 mm |
| Tipologia | chiave a cricchetto |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore