Riferimenti
Gedore:133 36
Rubix:160000000859343
Produttore:6400420
EAN:4010886640043


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 36 |
|---|---|
| Lunghezza | 211 mm |
| Tipologia | chiave piatta |
Dettagli del prodotto : CHIAVI A PERCUSSIONE 849G 36
Chiave aperta a percussioneDesign: DIN 133. In acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, ganasce angolate a 15°. Applicazione: Per lavori di montaggio estremamente gravosi.
Chiave a forchetta semplice a percussione 36 mm Per montaggi che presentano particolare difficoltà Esecuzione sec. DIN 133 Fino alla lunghezza di 500 mm in acciaio al cromo vanadio 31CrV3, dalla lunghezza di 525 mm in C35 Misure speciali fornibili su richiesta fino a 250 mm * non a norma
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 709 g |
|---|---|
| Apertura | 36 |
| Lunghezza | 211 mm |
| Tipologia | chiave piatta |
| Codice doganale | 82041100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 59,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione