CHIAVE UNIVERSALE METRICA APERTURA (MM) 20X22 865247

CHIAVI A FORCHETTA DOPPIE ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Roebuck:865247
Rubix:170000000540165
EAN:3660338018299
CHIAVE UNIVERSALE METRICA APERTURA (MM) 20X22 865247
brand logo
Riepilogo info tecniche
Apertura20x22
Lunghezza237 mm
Tipologiachiave piatta
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE UNIVERSALE METRICA APERTURA (MM) 20X22 865247


DIN ISO 691/ 1711-1/ ISO 10102/ ISO 3318/ DIN 3113/ DIN 3110
In acciaio al Cromo Vanadio
Composte da due teste di diversa misura

Informazioni tecniche


Attributi
Apertura20x22
Lunghezza237 mm
Tipologiachiave piatta
Finituracromato
Mostra UNSPSC / ECL@SS
5,74 IVA esclusa
/ Unità
7,00 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore