U02990202 299_5 CHIAVE MASCHIO IMPUGN -E-
CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALE CON IMPUGNATURA USAG 299
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Usag:299 5
Rubix:999190400156497
Produttore:U02990202


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 5 |
|---|---|
| Lunghezza | 240 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
Dettagli del prodotto : U02990202 299_5 CHIAVE MASCHIO IMPUGN -E-
ISO 2236 ISO 691
Modello a bocca esagonale profonda per operare su viti sporgenti
Impugnatura ergonomica trimateriale con rivestimento soft grip, resistente ad olii ed agenti chimici
Corpo in acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Modello a bocca esagonale profonda per operare su viti sporgenti
Impugnatura ergonomica trimateriale con rivestimento soft grip, resistente ad olii ed agenti chimici
Corpo in acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Apertura | 5 |
|---|---|
| Lunghezza | 240 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
| Finitura | cromato |
| Diametro | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,47 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore