PRODOTTI PER MANUTENZIONE HN 6/SNL

Chiave a gancio per uso all'interno di alloggiamenti di blocchi plummer (a cuscinetto) divisi

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:HN 6/SNL
Rubix:160000000509628
EAN:7316572332689
PRODOTTI PER MANUTENZIONE HN 6/SNL
Riepilogo info tecniche
Apertura45
Lunghezza212 mm
Tipologiachiave a gancio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE HN 6/SNL


Progettate per i professionisti della manutenzione industriale, le chiavi per perni SKF della serie HN/SNL consentono di serrare e allentare in modo sicuro ed efficiente i dadi delle sedi SNL e SNH.

 

Caratteristiche:

Queste chiavi a gancio sono adatte agli alloggiamenti SKF SNL e SNH e facilitano le operazioni di montaggio e smontaggio dei cuscinetti. L'ampia superficie di contatto con il dado assicura una presa salda, limitando lo slittamento e garantendo una manipolazione controllata. L'accoppiamento di precisione tra la chiave e il dado assicura un trasferimento ottimale della coppia senza danneggiare i componenti. Ogni modello è progettato per adattarsi perfettamente a una specifica dimensione di dado, riducendo il rischio di errori di selezione. Il loro design robusto le rende uno strumento affidabile e durevole, anche in caso di uso intensivo.

 

Specifiche:

- Materiale: acciaio speciale ad alta resistenza.

- Compatibilità: cuscinetti SKF SNL, SNH, FSNL, SE.

- Gamma di diametri esterni dei dadi: da 38 mm a 210 mm.

- Tipi di dado compatibili: KM, KML, N, AN, KMK, KMFE, KMT.

- Superficie di contatto ottimizzata per una coppia uniforme.

- Regolazione precisa per ogni dimensione di dado.

- Denominazione incisa al laser per una rapida identificazione.

- Gamma di dimensioni: da HN 5/SNL a HN 32/SNL.

- Uso consigliato: montaggio/smontaggio di cuscinetti in alloggiamenti.

 

Informazioni sul marchio :

SKF è leader mondiale nei cuscinetti, nei sistemi di tenuta, nella meccatronica, nei servizi e nella lubrificazione. Fondata nel 1907 in Svezia, l'azienda è presente in oltre 130 paesi. La SKF innova costantemente per fornire soluzioni tecniche all'avanguardia, impegnandosi al contempo per la sostenibilità e la riduzione dell'impatto ambientale. La sua missione è fornire prodotti affidabili e ad alte prestazioni per ottimizzare la disponibilità delle apparecchiature industriali.

Informazioni tecniche


Attributi
Apertura45
Lunghezza212 mm
Tipologiachiave a gancio
Finituratemperato
Diametro45 mm
Codice doganale84679900
Mostra UNSPSC / ECL@SS
26,77 IVA esclusa
/ Unità
32,66 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore