U02520529 252 N_14X15 CHIAVE A FORCHETTA -E-
CHIAVI A FORCHETTA DOPPIE USAG 252 N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:252 N 14X15
Rubix:160000000339924
Produttore:U02520529
EAN:8010239133013

Documenti
Dettagli del prodotto : U02520529 252 N_14X15 CHIAVE A FORCHETTA -E-
ISO 10102
Forchette inclinate di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Forchette inclinate di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x30x180 mm |
|---|---|
| Peso | 96 g |
| Apertura | 14x15 |
| Lunghezza | 182 mm |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,86 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
