Riferimenti
Facom:92A.13
Rubix:160000000181931
EAN:3148516629524





Riepilogo info tecniche
| Apertura | 13 |
|---|---|
| Lunghezza | 127 mm |
| Tipologia | chiave a tubo |
Dettagli del prodotto : CHIAVE A TUBO PIEGATA 92A.13
92A - Chiavi per tubi a gomito metriche
- Chiavi per tubi a gomito: consentono di lavorare su aste filettate lunghe.
- Foro che consente l'uso di mandrini: 160A.
- Mandrino da utilizzare: 160A.1 per dimensioni da 4 a 23 mm; 160A.2 per dimensioni da 24 a 32 mm.
- Dimensioni metriche: da 4 a 32 mm.
- Finitura: cromata satinata.
- Chiavi per tubi a gomito: consentono di lavorare su aste filettate lunghe.
- Foro che consente l'uso di mandrini: 160A.
- Mandrino da utilizzare: 160A.1 per dimensioni da 4 a 23 mm; 160A.2 per dimensioni da 24 a 32 mm.
- Dimensioni metriche: da 4 a 32 mm.
- Finitura: cromata satinata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 118 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 130x45x20 mm |
| Peso imballaggio | 118 g |
| Apertura | 13 |
| Lunghezza | 127 mm |
| Tipologia | chiave a tubo |
| Finitura | raso/cromo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione