Riferimenti
Beta Tools:42 9
Rubix:999201217005688
Produttore:000421009
EAN:8014230958989


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 9 |
|---|---|
| Lunghezza | 127 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
Dettagli del prodotto : 000421009-CHIAVE COMBINATA 9 - 42N 42 9 NEW CODE
Chiave combinata elegante e maneggevole, dalle linee snelle e più leggera al tatto, con spessori delle teste ridotti al minimo per intervenire correttamente in qualsiasi spazio. • Dimensioni delle teste ridotte. • Valori di coppia più che raddoppiati rispetto ai requisiti della norma ISO 1711. • Ergonomia migliorata per una maggiore trasmissione della forza. DIN 3113 - UNI ISO 7738
Informazioni tecniche
Attributi
| Apertura | 9 |
|---|---|
| Lunghezza | 127 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
| Finitura | cromato |
| Diametro | 14,1 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore