U02850728 285_35 CHIAVE COMBINATA
CHIAVE COMBINATA A FORCHETTA E POLIGONALE USAG 285
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:285 35
Rubix:160000000340755
Produttore:U02850728
EAN:8010239252424


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 35 |
|---|---|
| Lunghezza | 430 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02850728 285_35 CHIAVE COMBINATA
ISO 7738
Forchetta ribassata inclinata di 15°
Impugnatura ergonomica
Testa poligonale disassata e piegata di 15°
Anello con profilo esagonale solo per la misura da 5,5 mm
Forchetta ribassata inclinata di 15°
Impugnatura ergonomica
Testa poligonale disassata e piegata di 15°
Anello con profilo esagonale solo per la misura da 5,5 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 430x80x20 mm |
|---|---|
| Peso | 888 g |
| Apertura | 35 |
| Lunghezza | 430 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
| Finitura | raso/cromo |
| Diametro | 11,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore