Riferimenti
Gedore:26 R 14x15
Rubix:160000000860174
Produttore:6211370
EAN:4010886621134


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 14x15 |
|---|---|
| Lunghezza | 140 mm |
| Tipologia | chiave a tubo |
Dettagli del prodotto : CHIAVE A TUBO 900G 14 15
Le chiavi a chiave a tubo doppia di GEDORE completano perfettamente ogni cassetta degli attrezzi, consentendo di avere sempre a portata di mano la bussola giusta per ogni vite e dado. La chiave a chiave a tubo doppia è caratterizzata da aperture diverse alle due estremità del corpo cavo. Panoramica della chiave a chiave a tubo doppia 26 R 10x11 GEDORE:
- Punta: esagonale
- Apertura: 10 e 11 mm
- Profondità di inserimento: 7,5 e 8 mm
- Lunghezza: 120 mm
- Con corpo cavo
Chiave a tubo doppia, corpo cavo, esagonale 14x15 mm Sec. DIN 896 forma B, ISO 2236, ISO 1085 Con corpo cavo, in tubo di acciaio, DIN 2391 senza saldatura, temprato, cromato Con foro per spine di manovra 26 D e 26 RS (da ordinare separatamente) * non a norma
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 88 g |
|---|---|
| Apertura | 14x15 |
| Lunghezza | 140 mm |
| Tipologia | chiave a tubo |
| Codice doganale | 82041100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione