000550006-CHIAVE A FORCHETTA DOPPIA 5X5,5 55 5X5,5

CHIAVI A FORCHETTA DOPPIE CROMATE BETA 55

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:55 5X5,5
Rubix:160000000000394
Produttore:000550006
EAN:8014230021584
000550006-CHIAVE A FORCHETTA DOPPIA 5X5,5 55 5X5,5

Riepilogo info tecniche

Apertura5,5
Lunghezza101 mm
Tipologiachiave piatta
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 000550006-CHIAVE A FORCHETTA DOPPIA 5X5,5 55 5X5,5


UNI-ISO 10102 DIN 3110
Ingombro delle teste ridotto
Coppie di serraggio nettamente superiori a quelle delle norme ISO 1711-1
Esecuzione cromata

Punti di forza

•Compact heads
Torque values significantly higher than ISO 1711-1 standards

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)150x60x30 mm
Peso12,1 g
Apertura5,5
Lunghezza101 mm
Tipologiachiave piatta
Finituracromato
Paese d'origineIT
4,21 IVA esclusa
/ Unità
5,13 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore