it
Accedi o Registrati
Prodotti
Servizi
Cataloghi
Trova la tua filiale
Lavora con noi
Organi di trasmissione
(82.334)
Asportazione truciolo e metrologia
(25.077)
Tecnica dei fluidi
(44.063)
Fissaggio e assemblaggio
(8640)
Sicurezza Protezione Igiene
(12.127)
Utensileria manuale
(10.578)
Attrezzature
(3843)
Ferramenta e manutenzione
(1261)
Utensili manuali
(8601)
Utensili elettrici portatili
(351)
Utensili pneumatici
(96)
Utensili speciali
(759)
Vedi Utensileria manuale
SCELTI PER TE
(185)
Utensili di bloccaggio
(5509)
Pinze, morse, serragiunti
(843)
Estrattori
(206)
Martelli, utensili da urto
(638)
Punte per calcestruzzo
(100)
Vedi Utensili manuali
< Indietro
Categorie prodotto RUBIX
Utensileria manuale
Utensili manuali
Utensili di bloccaggio
Chiavi di chiusura
Chiave di apertura fissa e variabile
SDACR 1616 K07 K.O MNTSM55414
SDACR 1616 K07 K.O MNTSM55414
Chiave di apertura fissa e variabile MNT
Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
MNT:
SDACR 1616 K07 K.O
Rubix:
999220530028630
Dettagli del prodotto : SDACR 1616 K07 K.O MNTSM55414
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Segnala un errore nelle informazioni del prodotto
€
49,00
IVA esclusa
/
Unità
€
59,78
IVA inclusa
Disponibile: spedito entro 24 ore
Aggiungi al carrello
Non dimenticare di effettuare il login per procedere all'ordine
Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.
CHIAVI CON 1 BOCCA 850G 38
E-SCLCR-SET MNTSM60197
CHIAVE COMBINATA LUNGA 40.50LA
CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO STANDARD 6MM 467B.6
CHIAVE UNIVERSALE METRICA APERTURA (MM) 10X13 880339
CHIAVE A RULLINO 113A.15T
U02856007 285 KA
CHIAVI A RULLINO 818G 250
CHIAVE A RULLINO 113A.10C
U02850722 285_27 CHIAVE COMBINATA
CHIAVE A FORCHETTA 44.36X41
CHIAVE A BATTERE 45.30
U02750019 275_24 CHIAVE A T
CHIAVE A RULLINO REGOLABILE 98 07 250
PRODOTTI PER MANUTENZIONE HN 5-6