CH. FISSE POLIGONALI 880G 10 13

Avvitatore a impulsi a doppia ghiera profonda 2

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Gedore:2 10x13
Rubix:160000000859828
Produttore:6016160
EAN:4010886601617
CH. FISSE POLIGONALI 880G 10 13
Riepilogo info tecniche
Apertura10x13
Lunghezza212 mm
Tipologiachiave a bussola
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CH. FISSE POLIGONALI 880G 10 13


Design: DIN 838, ISO 3318, in acciaio al vanadio 31CrV3 di
GEDORE. Anelli
a parete sottile con profilo UnitDrive,
lucidati, larghezza chiave: 21 x 24 mm,
lunghezza: 307 mm, spessore anello a1: 13,4 mm,
spessore anello: 14,4 mm
Chiave poligonale doppia, profilo UD 10x13 mm * non a norma

Informazioni tecniche


Attributi
Peso122 g
Apertura10x13
Lunghezza212 mm
Tipologiachiave a bussola
Finituracromato
Codice doganale82041100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
17,68 IVA esclusa
/ Unità
21,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione