U02600019 260_19 CHIAVE A CRICCHETTO
Chiavi a cricchetto per raccordi
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:260 19
Rubix:160000000340193
Produttore:U02600019
EAN:8010239018167

Documenti
Dettagli del prodotto : U02600019 260_19 CHIAVE A CRICCHETTO
Per effettuare serraggi rapidi senza togliere la chiave dal dado - Profilo esagonale fino 12 mm
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 190x40x10 mm |
|---|---|
| Peso | 137 g |
| Apertura | 19 |
| Lunghezza | 184 mm |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
