U02850312 285 L_17 CHIAVE COMBINATA LUNGA -E-
CHIAVI COMBINATE LUNGHE USAG 285 L
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:285 L 17
Rubix:160000000340685
Produttore:U02850312
EAN:8010239025004


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 17 |
|---|---|
| Lunghezza | 303 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02850312 285 L_17 CHIAVE COMBINATA LUNGA -E-
ISO 7738
Testa poligonale e a forchetta inclinate di 15°
Stelo con sezione a doppia T per garantire la massima resistenza
Testa poligonale e a forchetta inclinate di 15°
Stelo con sezione a doppia T per garantire la massima resistenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x40x300 mm |
|---|---|
| Peso | 190 g |
| Apertura | 17 |
| Lunghezza | 303 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore