U02850319 285 L_24 CHIAVE COMBINATA LUNGA
CHIAVI COMBINATE LUNGHE USAG 285 L
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:285 L 24
Rubix:160000000340692
Produttore:U02850319
EAN:8010239025073


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 24 |
|---|---|
| Lunghezza | 394 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02850319 285 L_24 CHIAVE COMBINATA LUNGA
ISO 7738
Testa poligonale e a forchetta inclinate di 15°
Stelo con sezione a doppia T per garantire la massima resistenza
Testa poligonale e a forchetta inclinate di 15°
Stelo con sezione a doppia T per garantire la massima resistenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x60x400 mm |
|---|---|
| Peso | 460 g |
| Apertura | 24 |
| Lunghezza | 394 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore