ADJUSTABLE WR. 12 QUICK ADJUST PLASTIC 101.12GPB

Chiave regolabile con regolazione rapida in plastica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:101.12GPB
Rubix:999220127016046
EAN:3662424092428
ADJUSTABLE WR. 12 QUICK ADJUST PLASTIC 101.12GPB

Riepilogo info tecniche

Apertura41
Lunghezza301 mm
Tipologiachiave inglese
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ADJUSTABLE WR. 12 QUICK ADJUST PLASTIC 101.12GPB


Versione a montaggio rapido:
Risparmio di tempo: regolazione facile e veloce della ganascia mobile sul dado grazie alla rotella di regolazione.
3 passaggi:
- tirare la rotella: la ganascia mobile viene rilasciata istantaneamente.
- spostare manualmente la ganascia mobile per adattarla alla misura desiderata.
- Se necessario, utilizzare la rotella in modo tradizionale per una regolazione molto precisa, da 2 a 3 volte più veloce di una chiave standard.

Informazioni tecniche


Attributi
Apertura41
Lunghezza301 mm
Tipologiachiave inglese
Finituracromato
50,04 IVA esclusa
/ Unità
61,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione