U02880105 288 N_10X11 CHIAVE A TUBO -D-
CHIAVI A TUBO DOPPIE LEGGERE ESAGONALI USAG USAG 288 N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:288 N 10X11
Rubix:160000000340835
Produttore:U02880105
EAN:8010239025950

Documenti
Dettagli del prodotto : U02880105 288 N_10X11 CHIAVE A TUBO -D-
UNI 6746 ISO 2236
Serie leggera a bocche esagonali ricavata da trafilato tubolare
Fori trasversali per le spine di manovra 292
Serie leggera a bocche esagonali ricavata da trafilato tubolare
Fori trasversali per le spine di manovra 292
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x20x120 mm |
|---|---|
| Peso | 59 g |
| Apertura | 10x11 |
| Lunghezza | 116 mm |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
