000950170-CHIAVE POLIGONALE DOPPIA DIRITTA 21X23 95 21X23
Chiavi poligonali doppie diritte cromate
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:95 21X23
Rubix:160000000000907
Produttore:000950170
EAN:8014230024721




Riepilogo info tecniche
| Apertura | 21x23 |
|---|---|
| Lunghezza | 255 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
Documenti
Dettagli del prodotto : 000950170-CHIAVE POLIGONALE DOPPIA DIRITTA 21X23 95 21X23
Chiavi poligonali doppie diritte cromate
Punti di forza
Chiavi poligonali doppie diritte cromate
Applicazioni
Utensili a mano
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 290x65x25 mm |
|---|---|
| Peso | 185,5 g |
| Apertura | 21x23 |
| Lunghezza | 255 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
| Finitura | cromato |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione