U02370003 237 1/4 AK_120 CRICCHETTO ROTANTE
Cricchetto con impugnatura rotante
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:237 1/4 AK 120
Rubix:160000000339756
Produttore:U02370003
EAN:8010239268838

Documenti
Dettagli del prodotto : U02370003 237 1/4 AK_120 CRICCHETTO ROTANTE
Modello a 60 denti con angolo di ripresa di soli 6° per operare in spazi ristretti - Sistema di inversione a ghiera sull atesta del cricchetto - Pulsante di rilascio della bussola - Impugnatura bimateriale - Sistema di utilizzo con impugnatura rotante per una massima accessibilità
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 150x100x40 mm |
|---|---|
| Peso | 150 g |
| Lunghezza | 120 mm |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,19 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
