CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO MEGAGEAR DIAMETRO (MM) 16 8298262

CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO MEGAGEAR ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Roebuck:8298262
Rubix:999180600006012
EAN:3660338518966
CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO MEGAGEAR DIAMETRO (MM) 16 8298262
Riepilogo info tecniche
Apertura16
Lunghezza209 mm
Tipologiachiave a cricchetto
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO MEGAGEAR DIAMETRO (MM) 16 8298262


Finitura satinata opaca
Robusto sistema a cricchetto a 120 denti
L'angolo di ripresa di 3º permette di utilizzarlo in spazi ristretti
La chiave MEGAGEAR offre una robustezza molto elevata
È resistente oltre i requisiti delle norme ANSI e DIN su: - Resistenza alla coppia (635 N m) - Ciclo di vita (test di usura)

Informazioni tecniche


Attributi
Apertura16
Lunghezza209 mm
Tipologiachiave a cricchetto
Finituraopaco
Mostra UNSPSC / ECL@SS
31,65 IVA esclusa
/ Unità
38,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione