U02520551 252 N_35X38 CHIAVE A FORCHETTA
CHIAVI A FORCHETTA DOPPIE USAG 252 N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:252 N 35X38
Rubix:160000000339940
Produttore:U02520551
EAN:8010239133211

Documenti
Dettagli del prodotto : U02520551 252 N_35X38 CHIAVE A FORCHETTA
ISO 10102
Forchette inclinate di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Forchette inclinate di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x90x370 mm |
|---|---|
| Peso | 1030 g |
| Apertura | 35x38 |
| Lunghezza | 381 mm |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,49 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
