U02890102 289 N_5.5 CHIAVE A PIPA -D-
CHIAVE A PIPA DOPPIA ESAGONALE LEGGERA USAG 289 N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:289 N 5.5
Rubix:160000000340852
Produttore:U02890102
EAN:8010239026414

Documenti
Dettagli del prodotto : U02890102 289 N_5.5 CHIAVE A PIPA -D-
UNI 6749 ISO 2236
Serie leggera a bocche esagonali ricavata da trafilato tubolare
Fori trasversali per le spine di manovra 292
Serie leggera a bocche esagonali ricavata da trafilato tubolare
Fori trasversali per le spine di manovra 292
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x10x10 mm |
|---|---|
| Peso | 22 g |
| Apertura | 5,5 |
| Lunghezza | 95 mm |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,69 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
